| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101102454 Herst.-Nr.: 17401330003 EAN/GTIN: 4014691229974 |
| |
|
| | |
| BOHRCRAFT Blechschälbohrer-Satz HSS Gr.1-3 Bohrer ø 3.0-30,5 mm 4-teilig
Die tiefgeschliffenen Spannuten bei Blechschälbohrern mit 2 Schneiden gewährleisten ein absolut ratterfreies Arbeiten. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen. Spitzenwinkel 118º, Kegelwinkel 20-30º. In Kunststoffbox.
Weitere Informationen: | | Marke: | Bohrcraft | Aufnahme: | Zylinderschaft | Inhalt: | Gr. 1 (3,0-14,0), Gr. 2 (6,0-20,0), Gr. 3 (16,0-30,5) | Material: | HSS | Type: | Code 1740 | Bohrer ø von bis: | 3 - 30,5 mm | Satzgröße: | 3-tlg. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechbohrer-Kassette, Blechbohrer-Satz, Blechbohrerkassette, Blechbohrersatz, Blechschälbohrer-Kassette, Blechschälbohrerkassette, Kegelbohrer-Kassette, Kegelbohrer-Satz, Kegelbohrerkassette, Kegelbohrersatz, Stufenbohrer-Kassette, Stufenbohrer-Satz, Stufenbohrerkassette, Stufenbohrersatz |
| | |
| |