Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Lacke
>
Lackspray
>
Artikel
Dupli-Color Spraymaster DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-101104249
Hersteller:
Motip Dupli
Herst.-Nr.:
703072
EAN/GTIN:
4048500703072
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
dupli color acryl-lackspray
acryl lackspray
Dupli-Color Spraymaster DC
Verwandelt alle MOTIP DUPLI Sprühdosen in mobile Sprühpistolen. Für sauberes Lackieren - ohne farbige Finger. Ermöglicht ermüdungsfreies Lackieren, auch bei großen Flächen. Einfache Anwendung. Viele Male wiederverwendbar. Schafft kontrollierbare Dosiermöglichkeit.
Weitere Informationen:
passend zu:
Dupli-Color Lacksprays
Type:
703072
Marke:
Dupli-Color
... >
Lacksprays
>
Dupli-Color Lackspray
>
Spray Gun Dupli
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,89*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, blaulila glänzend / RAL 4005
Motip Dupli
788826
ab € 4,89*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, erikaviolett glänzend / RAL 4003
Motip Dupli
788819
ab € 4,89*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, lichtblau glänzend / RAL 5012
Motip Dupli
788857
ab € 4,89*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, rubinrot glänzend / RAL 3003
Motip Dupli
788796
ab € 4,89*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, silbergrau glänzend / RAL 7001
Motip Dupli
788925
ab € 4,89*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, steingrau glänzend / RAL 7030
Motip Dupli
788956
ab € 4,89*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, ultramarinblau glänzend / RAL 5002
Motip Dupli
788833
ab € 4,88*
Sonstiges
Dupli-Color Lackspray Prima 400ml, verkehrsblau glänzend / RAL 5017
Motip Dupli
788871
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen