Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 3,2 mm Inhalt 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 3,2 mm Inhalt 10 Stück
Produktbild zu BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 3,2 mm Inhalt 10 Stück
LOGO zu BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 3,2 mm Inhalt 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101104284
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     13000100320
EAN/GTIN:
     4014691012255
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer
BOHRCRAFT Doppelendbohrer HSS-G Bohrer ø 3,2 mm Inhalt 10 Stück

Standardbohrer mit blanker Oberfläche, rechtsschneidend. Ideal geeignet für Montagearbeiten in dünnwandigen Materialien wie z.B. Bleche, Flach- und Profileisen. Einsatz in Handbohrmaschinen, doppelseitig verwendbar, 118º Kreuzanschliff. Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguß legiert und unlegiert (bis ca. 700 N/mm²), Grau-, Temper-, Sphäro-, Druckguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Bronze und Messing.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
49 mm
Material:
HSS-G
Bohrer ø:
3,2 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff C
Marke:
Bohrcraft
Spirallänge:
13 mm
Type:
Code 1300
Weitere Suchbegriffe: 3.2mm, Blindnietbohrer, Doppelbohrer, Nietbohrer, Nietenbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.