Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Klettscheibe 8 Loch Typ 732EK Durchmesser 150 mm Korn 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Klettscheibe 8 Loch Typ 732EK Durchmesser 150 mm Korn 180
Produktbild zu STARCKE Klettscheibe 8 Loch Typ 732EK Durchmesser 150 mm Korn 180
LOGO zu STARCKE Klettscheibe 8 Loch Typ 732EK Durchmesser 150 mm Korn 180
Artikel-Nr.:
     3145-101104294
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     175380
EAN/GTIN:
     4002748753367
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
STARCKE Klettscheibe 8 Loch Typ 732EK Durchmesser 150 mm Korn 180

Robustes E-Papier mit Edelkorund-Schleifkorn. Anwendung: Holz und Metall.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
8 Loch Kletthaftung
Type:
732 EK
Körnung:
180
Schleiffläche:
ø 150 mm
Marke:
Starcke
Verwendung für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe starcke, Exzenterschleifpapier, Klett, Klettschleifpapier, Klettschleifscheibe, Schleifblatt, Schleifblattl, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifscheiben, exzenterschleifer, schleifblatt, schleifscheiben, zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4517*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6217*
€ 0,73982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6117*
€ 0,72792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5817*
€ 0,69222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5617*
€ 0,66842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4517*
€ 0,53752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.