Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101104419
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11000100500
EAN/GTIN:
     4014691100549
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 5 mm - 10 Stück

Leistungsstarke rollgewalzte Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.
Einsatzgebiete: für Stahl, Grauguss, Sintereisen, etc.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
86 mm
DIN:
338 RN
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Bohrer ø:
5 mm
Material:
HSS
Inhalt:
10 ST
Aufnahme:
Zylinderschaft
Nutlänge:
52 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer, Terrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.