Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-101104428
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11000100950
EAN/GTIN:
     4014691101089
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS ø 9,5 mm - 10 Stück

Leistungsstarke rollgewalzte Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen.
Einsatzgebiete: für Stahl, Grauguss, Sintereisen, etc.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
9,5 mm
Material:
HSS
Gesamtlänge:
125 mm
DIN:
338 RN
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Inhalt:
10 ST
Aufnahme:
Zylinderschaft
Nutlänge:
81 mm
Marke:
Bohrcraft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, metallbohrer din 338 typ rn 9,5mm, din 338 rn, din 338, 9.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer, Terrax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,95*
€ 17,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,08*
€ 14,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.