Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIHA Stiftschlüssel Sechskant flexibler Schaft 4.0 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WIHA Stiftschlüssel Sechskant flexibler Schaft 4.0 x 340 mm
Produktbild zu WIHA Stiftschlüssel Sechskant flexibler Schaft 4.0 x 340 mm
Symbol zu WIHA Stiftschlüssel Sechskant flexibler Schaft 4.0 x 340 mm
LOGO zu WIHA Stiftschlüssel Sechskant flexibler Schaft 4.0 x 340 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101104539
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23160
EAN/GTIN:
     4010995231606
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
WIHA Stiftschlüssel Sechskant flexibler Schaft 4.0 x 340 mm

Für Innensechskant-Schrauben, flexibler Schaft ermöglicht abgewinkeltes Schrauben. SoftFinish-Griff.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
Innensechskant
Länge:
340 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl gehärtet
Schlüsselweite:
4 mm
Type:
23160
Ausführung:
mit Kugelkopf
Marke:
Wiha
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 39,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.