Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig
Produktbild zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig
Symbol zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig
Symbol zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig
LOGO zu PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101105256
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23290
EAN/GTIN:
     4006274232907
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
PROXXON Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" Torx/Innensechskant 42-teilig

In Standardqualität mit Torx und Innensechskanteinsätzen und Betätigungswerkzeugen in Kunststoffkoffer.

Einsätze: 1/4" Innensechskant Gr. HX 2, HX 2,5, HX 3, HX 4, HX 5, HX 6,
Torx, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40,
Außentorx, E 4, E 5, E 6, E 8, E 10.
1/2" Innensechskant Gr. HX 7, HX 8, HX 10, HX 12, HX 14 (Länge 55 mm), HX 6, HX 7, HX 8, HX 10, HX 12, ( Länge 100 mm),
Torx, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60,
Außentorx, E 12, E 14, E 18, E 20.
Zubehör: Innensechskantschlüssel Gr. 1,25, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 mm

Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt und mattverchromt
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV 3
Antrieb:
1/4" vierkant | 1/2" vierkant
Profil:
Torx
Satzgröße:
42-tlg.
Marke:
Proxxon
Type:
23290
Abtrieb:
Innensechskant | Innentorx | Außentorx
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 57,65*
€ 74,26*
7 Tage
5
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 74,27*
13 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 77,03*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 79,49*
Lager 3145
2
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 117,74*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,74*
€ 140,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 116,99*
€ 139,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 109,26*
€ 130,02
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 104,64*
€ 124,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 95,31*
€ 113,42
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.