Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41
Produktbild zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41
Symbol zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41
LOGO zu TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41
Artikel-Nr.:
     3145-101105574
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     41489
EAN/GTIN:
     9003170414890
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
TYROLIT Trennscheibe gerade Premium*** 115 x 2.0 mm Inox Form 41

Superdünne Trennscheibe für Edelstahl. Hochleistungstrennscheibe speziell zum Trennen von rost- und säurebeständigen Stählen.

Weitere Informationen:
Anwendung:
rostfreier Stahl
Ausführung:
gerade Form
Bohrung:
22,23 mm
Drehzahl max.:
13280 r/min
ø:
115 mm
Stärke:
2 mm
Type:
A30R-BFXA
Marke:
Tyrolit
Form:
41
Größe:
115x2 mm
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x2,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, Trennscheiben, trennen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
25
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,82*
Lager 3145
25
1
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 4,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.