| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101106034 Herst.-Nr.: 427005 EAN/GTIN: 9002793403632 |
| |
|
| | |
| STUBAI Gipserspachtel gekröpft mit Holzheft Breite 80 mm
Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Schweißung verputzt. Gekröpfte Form mit rotem Holzheft.
Weitere Informationen: | | Ausführung: | gekröpft | Länge: | 110 mm | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 120 g | Marke: | Stubai | Type: | 427005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,19* | € 13,19* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,70* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|