Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 16 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 16 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 16 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101106940
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19000900016
EAN/GTIN:
     4014691019612
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 16mm
lochsäge
BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 16 mm

Lochsäge mit variabler Zahnteilung für weniger Vibration, gleichmäßigen Schnitt und geringerer Wärmeentwicklung. Zum Bohren von Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidungen. Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 38 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
ø:
16 mm
Type:
Code 1900
ø Zoll:
5/8
Material:
HSS BI-Metall
Anwendung:
Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidung
Aufnahmeschaft:
AS 1, AS 11, AS 4
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
19100900011
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.