Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 25 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 25 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 25 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101106942
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19000900025
EAN/GTIN:
     4014691019681
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 25mm hss
lochsäge
BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 25 mm

Lochsäge mit variabler Zahnteilung für weniger Vibration, gleichmäßigen Schnitt und geringerer Wärmeentwicklung. Zum Bohren von Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidungen. Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 38 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
ø:
25 mm
Type:
Code 1900
ø Zoll:
1
Material:
HSS BI-Metall
Anwendung:
Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidung
Aufnahmeschaft:
AS 1, AS 11, AS 4
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
19100900011
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.