Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 68 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 68 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101106946
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19000900068
EAN/GTIN:
     4014691019957
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge hss 68mm
lochsäge 68mm
BOHRCRAFT Lochsäge Type 1900 HSS-Bi-Metall Bohr ø 68 mm

Lochsäge mit variabler Zahnteilung für weniger Vibration, gleichmäßigen Schnitt und geringerer Wärmeentwicklung. Zum Bohren von Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidungen. Maximale Schnitttiefe für alle Größen = 38 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
ø:
68 mm
Type:
Code 1900
ø Zoll:
2 11/16
Material:
HSS BI-Metall
Anwendung:
Blech, Leichtmetall, Kunststoff, Gipskarton, Holzverkleidung
Aufnahmeschaft:
AS 3, AS 33, AS 6
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Bohrkrone, Dosenbohrer, Hohlbohrer, Kreisschneider, Kronenbohrer, Lochschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
19100900033
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.