| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101107851 Herst.-Nr.: 1171250904 EAN/GTIN: 4007123676200 |
| |
|
| | |
| BRENNENSTUHL LED-Baustrahler Jaro 2000 Wandmontage 20 Watt IP65
LED Strahler JARO zur Wandmontage ist ein extrem energieffizienter LED-Fluter, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Staubdicht und strahlwassergeschützt eignet er sich nicht nur für den Innenbereich, sondern idealerweise für den Einsatz in Außenbereichen. Modernes Gehäuse aus Aluminium mit wasserdichter Anschlussklemme. Überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und dank ihrer speziellen Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung.
Weitere Informationen: | | Lichtstrom (Lumen): | 1950 | Schutzart: | IP 65 | Leistung: | 20 W | Leuchtmittel: | LED | Type: | Jaro 2000 | Gewicht: | 0,7 kg | Marke: | Brennenstuhl | Energieeffizienzklasse: | F | Lichtfarbe: | 6500 K | Abmessung (L x B x H): | 179 x 186 x 71 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |