Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 40 (50 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 40 (50 St)
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 40 (50 St)
LOGO zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 40 (50 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101108550
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     970488
EAN/GTIN:
     4002748778001
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 40 (50 St)

Hochleistungsschleifmittel für alle Hölzer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ST
Körnung:
40
Marke:
Starcke
Aufnahme:
6 Loch Kletthaftung
Schleiffläche:
ø 150 mm
Verwendung für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: exzenterschleifblatt 150mm k40, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 150mm, Exzenterschleifpapier, Klett, Klettschleifpapier, Klettschleifscheibe, Schleifblatt, Schleifblattl, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifscheiben, exzenterschleifer, schleifblatt, schleifscheiben, zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,49*
€ 43,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,90*
€ 39,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,90*
€ 32,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600129000
ab € 197,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.