Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 320 (100 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 320 (100 St)
Produktbild zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 320 (100 St)
LOGO zu STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 320 (100 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101108558
Hersteller:
     STARCKE Schleifmittelwerk
Herst.-Nr.:
     968738
EAN/GTIN:
     4002748778100
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
STARCKE Klett-Schleifscheibe 542B7K/F615 6 Durchmesser 150 mm Korn 320 (100 St)

Hochleistungsschleifmittel für alle Hölzer.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 ST
Körnung:
320
Marke:
Starcke
Aufnahme:
6 Loch Kletthaftung
Schleiffläche:
ø 150 mm
Verwendung für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe starcke, Exzenterschleifpapier, Klett, Klettschleifpapier, Klettschleifscheibe, Schleifblatt, Schleifblattl, Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifscheiben, exzenterschleifer, schleifblatt, schleifscheiben, zu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,96*
€ 65,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,78*
€ 65,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,59*
€ 60,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,24*
€ 58,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,09*
€ 57,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,84*
€ 48,60
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
600129000
ab € 197,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.