Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Winkelschleifer Set DK0053G bestehend aus GA9020/9558 HNRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Winkelschleifer Set DK0053G bestehend aus GA9020/9558 HNRG
Produktbild zu MAKITA Winkelschleifer Set DK0053G bestehend aus GA9020/9558 HNRG
LOGO zu MAKITA Winkelschleifer Set DK0053G bestehend aus GA9020/9558 HNRG
Artikel-Nr.:
     3145-101109479
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DK0053G
EAN/GTIN:
     088381811057
Suchbegriffe:
Winkelschleiferkoffer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
MAKITA Winkelschleifer Set DK0053G bestehend aus GA9020/9558 HNRG

Zusammenstellung von Makita - Geräten für die Montage.
Winkelschleifer GA 9020. Labyrinthkonstruktion zum Schutz der Kugellager, Kohlebürsten von außen wechselbar, Spindelarretierung.
Nennaufnahme: 2200 Watt,
Leerlaufdrehzahl: 6600 U/min,
Scheiben ø: 230 mm,
Spindelgewinde: M 14,
Gewicht: 5,8 kg.

Winkelschleifer 9558 HNRG. Getriebegehäuse 4 mal um 90º verstellbar. Schlankes Gehäuse, Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart.
Nennaufnahme: 840 Watt,
Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min,
Scheiben ø 125 mm,
Spindelgewinde: M 14,
Gewicht: 2,1 kg.

Weitere Informationen:
Type:
DK 0053 G
Marke:
Makita
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
4
Frei Haus
ab € 203,47*
€ 248,81*
€ 6,90*
ab € 235,76*
€ 285,81*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,81*
€ 296,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,55*
€ 255,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,47*
€ 242,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,06*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 2,66*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,30*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,34*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,82*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,78*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,88*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.