Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110018
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060100180100
EAN/GTIN:
     9002740134145
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-S Zylinderschaft ø 1,8 mm

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen mit Zylinderschaft. Industriequalität zum Bohren von legierten und unlegierten Stählen, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit, Sintereisen. Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
1,8 mm
DIN:
338 RN
Gesamtlänge:
46 mm
Material:
HSS-S
Nutlänge:
22 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff AC
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 1.8mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,48*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 1,974*
2 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,383*
€ 1,978*
Lager 3145
10
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,71*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.