Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Hand-Drahtbürste 4-reihig Stahldraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Handstb. 4-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12
Handstb. 4-rhg. gl-STD 035 T25 Holz 12
Artikel-Nr.:
     3145-101110201
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     1152134
EAN/GTIN:
     4060246009201
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
OSBORN Hand-Drahtbürste 4-reihig Stahldraht

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität. Zum Entlacken, Entrosten, Reinigen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gerader Draht
Marke:
Osborn
Drahtstärke:
0,35 mm
Borstenreihen:
4
Material:
Stahldraht
Arbeitslänge:
145 mm
Gesamtlänge:
285 mm
Borstenhöhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, drahthandbürste osborn, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Drahtbürste, Winterreifenpflicht
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
272
10
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 0,98*
1
€ 9,80*
ab € 0,7398*
€ 1,1298*
1
€ 9,80*
ab € 0,7398*
€ 1,1298*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,24*
Lager 3145
148
1
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001432604
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.