Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 3,2 x 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 3,2 x 65 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 3,2 x 65 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 3,2 x 65 mm
3-Flächenschaft
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 3,2 x 65 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110307
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     12020300320
EAN/GTIN:
     4014691288438
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 3,2 x 65 mm

Innovative Stufengeometrie ab Ø 2,5 mm. Präzise kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern. Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze. Besonders schneller Bohrfortschritt. Dampfangelassene Fase. 3-Flächenschaft ab Ø 4,0 mm für optimale Kraftübertragung. Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine. Erheblich schneller als normale Spiralbohrer. Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher. Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten. Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm², Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65 mm
Aufnahme:
Zylinderschaft
Nutlänge:
36 mm
DIN:
338
Bohrer ø:
3,2 mm
Type:
Turbo Step
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 3,2mm, din 338, bohrcraft din 338, Smart Step, Stufenbohrer, Stufenspiralbohrer, Würth-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrcraft
12021330019
ab € 146,00*
Ähnlich
Bohrcraft
12021330025
ab € 258,26*
Ähnlich
Bohrcraft
12021330005
ab € 46,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.