Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 6,8 x 109 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 6,8 x 109 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 6,8 x 109 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 6,8 x 109 mm
3-Flächenschaft
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 6,8 x 109 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110321
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     12020300680
EAN/GTIN:
     4014691288575
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 6,8 x 109 mm

Innovative Stufengeometrie ab Ø 2,5 mm. Präzise kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern. Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze. Besonders schneller Bohrfortschritt. Dampfangelassene Fase. 3-Flächenschaft ab Ø 4,0 mm für optimale Kraftübertragung. Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine. Erheblich schneller als normale Spiralbohrer. Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher. Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten. Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm², Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
6,8 mm
Gesamtlänge:
109 mm
Marke:
Bohrcraft
Aufnahme:
3-Flächenschaft
Nutlänge:
69 mm
DIN:
338
Material:
HSS-G
Type:
Turbo Step
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 6,8mm, din 338, bohrcraft din 338, Smart Step, Stufenbohrer, Stufenspiralbohrer, Würth-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bohrcraft
12021330019
ab € 146,89*
Ähnlich
Bohrcraft
12021330025
ab € 258,51*
Ähnlich
Bohrcraft
12021330005
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.