| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101110323 Herst.-Nr.: 12020300700 EAN/GTIN: 4014691288582 |
| |
|
| | |
| BOHRCRAFT Spiralbohrer Turbo Step HSS-G 3-Flächenschaft ø 7,0 x 109 mm
Innovative Stufengeometrie ab Ø 2,5 mm. Präzise kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern. Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze. Besonders schneller Bohrfortschritt. Dampfangelassene Fase. 3-Flächenschaft ab Ø 4,0 mm für optimale Kraftübertragung. Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine. Erheblich schneller als normale Spiralbohrer. Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher. Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten. Universell einsetzbar in Stahl < 1.000 N/mm², Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 109 mm | Type: | Turbo Step | DIN: | 338 | Aufnahme: | 3-Flächenschaft | Bohrer ø: | 7 mm | Marke: | Bohrcraft | Material: | HSS-G | Nutlänge: | 69 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |