Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110592
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11400100700
EAN/GTIN:
     4014691008265
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 7 mm

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit 135º Kreuzanschliff für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss, etc.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Ausführung:
Spitzenwinkel 135° und Kreuzanschliff C
Bohrer ø:
7 mm
Material:
HSS Co5
Aufnahme:
Zylinderschaft
Nutlänge:
69 mm
DIN:
338 RN
Gesamtlänge:
109 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 7mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.