Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm
Skizze zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110597
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     11400100950
EAN/GTIN:
     4014691008517
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
BOHRCRAFT Spiralbohrer DIN338RN HSS Co5 Zylinderschaft ø 9,5 mm

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit 135º Kreuzanschliff für höchste Beanspruchung in schwer zerspanbaren Werkstoffen, wie V2A und V4A, Stahl, Grauguss, etc.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
9,5 mm
DIN:
338 RN
Marke:
Bohrcraft
Material:
HSS Co5
Ausführung:
Spitzenwinkel 135° und Kreuzanschliff C
Aufnahme:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
125 mm
Nutlänge:
81 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 9.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.