Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110668
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0060300680100
EAN/GTIN:
     9002740140054
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN338RN HSS-Co5 Zylinderschaft ø 6,8 mm

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit sehr hoher thermischer Belastbarkeit, Zylinderschaft. Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und Festigkeit über 800 N/mm². Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
6,8 mm
DIN:
338 RN
Gesamtlänge:
109 mm
Material:
HSS Co5
Nutlänge:
69 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 130° und Kreuzanschliff C
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, maykestag din 338, din 338, 6.8mm, Bohrer, Edelstahlbohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Nirobohrer, Nirostabohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,13*
Lager 3145
70
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 11,00*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.