Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
Anwendungsbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101110790
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0090100300100
EAN/GTIN:
     9002740156192
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1897PZ HSS-Co5 extra kurz ø 3 mm

5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser, Zylinderschaft. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe wie rost- und säurebeständige Chrom-Nickelstähle. Durch die kurze Bauweise sehr gut für Handbohrmaschinen geeignet. Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff.

Extra kurz

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 130° und Kreuzanschliff C
Bohrer ø:
3 mm
DIN:
1897 PZ
Gesamtlänge:
46 mm
Material:
HSS Co5
Nutlänge:
16 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, din 1897, 3mm, Bohrer, Edelstahlbohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Nirobohrer, Nirostabohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,80*
Lager 3145
16
1
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,75*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.