| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101111174 Herst.-Nr.: 12031330019 EAN/GTIN: 4014691298680 |
| |
|
| | |
| BOHRCRAFT Bohrer-Kassette Turbo Step DIN338 HSS-E Co5 ø 1-10 mm 19-teilig
Innovative Stufengeometrie für präzise kreisrunde Bohrungen mit gratfreien Lochrändern. Sauberes Anbohren durch selbstzentrierende Spitze. Besonders schneller Bohrfortschritt. Dampfangelassene Fase. 3-Flächenschaft für optimale Kraftübertragung. Perfekt für Akkuschrauber / Bohrmaschine. Erheblich schneller als normale Spiralbohrer. Vereinfachtes Aufbohren bestehender Bohrlöcher. Ideal zum Ausbohren von Bolzen oder Nieten. Universell einsetzbar in Stahl < 1.200 N/mm², Gusswerkstoffe, Aluminium, Kunststoffe (z.B. Acrylglas), Hart- und Weichholz.
Inhalt: Bohrer ø 1 - 10 mm x 0,5 mm.
Weitere Informationen: | | Aufnahme: | 3-Flächenschaft | Marke: | Bohrcraft | DIN: | 338 | Material: | HSS-E Co5 | Bohrer ø von bis: | 1 - 10 mm | Satzgröße: | 19-tlg. | Ausführung: | Turbo Step |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |