Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm
Produktbild zu ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm
Skizze zu ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm
Skizze zu ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm
LOGO zu ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101111651
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0031100510100
EAN/GTIN:
     9002740109990
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
ALPEN Blindnietbohrer einseitig DIN1897RN-K HSS Bohrer ø 5,1 mm

Spiralbohrer mit Zylinderschaft zum Bohren von dünnen Materialien, z.B. in Spenglereien, Karosseriewerkstätten usw. Für Bohrarbeiten in Aluminium, Kupfer, Blech und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Bohrer ø:
5,1 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Material:
HSS
Nutlänge:
20 mm
DIN:
1897 RN-K
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff C
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Spiralbohrer ohne Norm, din 1897, 5.1mm, Blindnietbohrer, Doppelbohrer, Doppelendbohrer, Nietbohrer, Nietenbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,23*
€ 1,75*
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 2,71*
Lager 3145
40
1
€ 5,90*
ab € 3,12*
€ 4,62*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 25,60*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.