Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Blindnietbohrer doppelseitig DIN1897RN-DED HSS Bohrer ø 4,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Blindnietbohrer doppelseitig DIN1897RN-DED HSS Bohrer ø 4,1 mm
Produktbild zu ALPEN Blindnietbohrer doppelseitig DIN1897RN-DED HSS Bohrer ø 4,1 mm
LOGO zu ALPEN Blindnietbohrer doppelseitig DIN1897RN-DED HSS Bohrer ø 4,1 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101111723
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     0032100410100
EAN/GTIN:
     9002740110644
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
ALPEN Blindnietbohrer doppelseitig DIN1897RN-DED HSS Bohrer ø 4,1 mm

Spiralbohrer zum Bohren von dünnen Materialien, z.B. Spenglereien, Karosseriewerkstätten usw. für Handbohrmaschinen.

Nicht für normale Bohrtiefen einsetzen.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 118°
Material:
HSS
Gesamtlänge:
55 mm
Bohrer ø:
4,1 mm
DIN:
1897 RN-DED
Nutlänge:
17 mm
Marke:
Alpen
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Doppelendbohrer, din 1897, 4.1mm, Alpenbohrer, Blindnietbohrer, Doppelbohrer, Nietbohrer, Nietenbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,52*
Lager 3145
186
1
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 3,66*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 25,08*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.