Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm
Produktbild zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm
Skizze zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm
LOGO zu MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101112480
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0012100800100
EAN/GTIN:
     9002740103653
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
MAYKESTAG Spiralbohrer DIN1869RN HSS Länge 390 mm ø 8 mm

Spiralbohrer präzisionsgeschliffen, Zylinderschaft. Hochleistungsbohrer zum Bohren von sehr tiefen Löchern, wobei Schnittgeschwindigkeit, Vorschub, Kühlung, sowie häufige Spanentleerung zu beachten sind. Kein Ankörnen, durch Spezialanschliff.

Überlang

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kreuzanschliff AC
Bohrer ø:
8 mm
DIN:
1869 RN
Gesamtlänge:
390 mm
Material:
HSS
Nutlänge:
265 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869, 8mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,21*
€ 51,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,27*
€ 51,69*
Lager 3145
14
€ 5,90*
ab € 55,45*
€ 71,66*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.