Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 180 Grad mittel DIN8376RN M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 180 Grad mittel DIN8376RN M8
Produktbild zu MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 180 Grad mittel DIN8376RN M8
LOGO zu MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 180 Grad mittel DIN8376RN M8
Artikel-Nr.:
     3145-101113448
Hersteller:
     Maykestag
Herst.-Nr.:
     0085101500100
EAN/GTIN:
     9002740191803
Suchbegriffe:
DIN 8376
Metallbohrer DIN 8376
Stufenbohrer DIN 8376
Mehrfasen-Stufenbohrer ohne Norm
MAYKESTAG Mehrfasen-Stufenbohrer HSS 180 Grad mittel DIN8376RN M8

Mehrfasen-Stufenbohrer mit Zylinderschaft. Zur Herstellung von Durchgangslöchern - Ausführung mittel - nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (180°) der Form H, J, H3, J3 und K3 - Ausführung mittel - nach DIN 74 Teil 2 erzeugt werden. Geeignet für Stähle bis 1100 N/mm², Grauguss. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Anschliff A
Bohrer ø:
9 mm
DIN:
8376 RN
für Gewinde:
M 8
Gesamtlänge:
169 mm
Material:
HSS
Senker Ø:
15 mm
Spirallänge:
19 mm
Spirallänge gesamt:
114 mm
Marke:
Maykestag
Aufnahme:
Zylinderschaft
Weitere Suchbegriffe: din 8376 m8, mehrfasen-stufenbohrer ohne norm, 9mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,79*
€ 71,84*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 72,36*
Lager 3145
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,72*
€ 94,75*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.