Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm
Produktbild zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm
Skizze zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm
Skizze zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm
LOGO zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114127
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     64201150100
EAN/GTIN:
     9002741212057
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 11,5 mm

Universeller Spiralbohrer mit hoher Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegierten Stahl. Scharfe Schneiden, daher auch bei größeren Durchmessern wenig Vorschub erforderlich. 30% schneller und 3 x längere Standzeit durch partielle Härtung der Spannutlänge. Höchste Zähigkeit und Verwindungssteifigkeit.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Material:
HSS
Nutlänge:
94 mm
Gesamtlänge:
142 mm
DIN:
338 RN
Aufnahme:
abgesetzter Zylinderschaft
Bohrer ø:
11,5 mm
Marke:
Alpen
Schaft ø:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 11.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,93*
€ 11,06*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,86*
€ 20,30*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,06*
€ 27,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.