Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm
Produktbild zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm
Skizze zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm
Skizze zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm
LOGO zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114129
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     64201250100
EAN/GTIN:
     9002741212071
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 12,5 mm

Universeller Spiralbohrer mit hoher Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegierten Stahl. Scharfe Schneiden, daher auch bei größeren Durchmessern wenig Vorschub erforderlich. 30% schneller und 3 x längere Standzeit durch partielle Härtung der Spannutlänge. Höchste Zähigkeit und Verwindungssteifigkeit.

Weitere Informationen:
DIN:
338 RN
Gesamtlänge:
151 mm
Nutlänge:
101 mm
Bohrer ø:
12,5 mm
Material:
HSS
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Marke:
Alpen
Aufnahme:
abgesetzter Zylinderschaft
Schaft ø:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 12.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
19
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,71*
€ 12,14*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 22,09*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,47*
€ 27,53*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.