Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm
Produktbild zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm
Skizze zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm
Skizze zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm
LOGO zu ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101114131
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     64201350100
EAN/GTIN:
     9002741212095
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
ALPEN Spiralbohrer Sprint Master DIN338RN HSS Schaft ø 9,5 mm/ø 13,5 mm

Universeller Spiralbohrer mit hoher Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegierten Stahl. Scharfe Schneiden, daher auch bei größeren Durchmessern wenig Vorschub erforderlich. 30% schneller und 3 x längere Standzeit durch partielle Härtung der Spannutlänge. Höchste Zähigkeit und Verwindungssteifigkeit.

Weitere Informationen:
Nutlänge:
108 mm
Aufnahme:
abgesetzter Zylinderschaft
Material:
HSS
DIN:
338 RN
Marke:
Alpen
Gesamtlänge:
160 mm
Ausführung:
Spitzenwinkel 118° und Kegelmantelanschliff
Bohrer ø:
13,5 mm
Schaft ø:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, 13.5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Ruko, Stahlbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 4,56*
€ 6,28*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 6,34*
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,92*
Lager 3145
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,04*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 21,82*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.