Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 30 mm
Produktbild zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 30 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 30 mm
LOGO zu HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115784
Hersteller:
     PRO-FIT
Herst.-Nr.:
     09081030
EAN/GTIN:
     8714757012705
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge 30 mm
lochsäge
HW-Lochsäge Multi Purpose Schnitttiefe 52 mm ø 30 mm

Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton.
5 x schneller und 10 x längere Standzeit als herkömmliche Lochsägen.
Mit integriertem Click & Drill System für einfaches Entfernen des Sägekerns, vergrößern einer Bohrung, schnelles Wechseln der Lochsägen, sägen unter einem extremen Winkel. Nachschleifbar.

Schnitttiefe 52 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
ProFit
Material:
HW
ø:
30 mm
Anwendung:
Hartholz, MDF, Kunststoffe, Mauerwerk, Wandfliesen, Gips und Zellbeton
Schnitttiefe:
52 mm
Zähnezahl:
1
Weitere Suchbegriffe: hartmetall lochsäge, Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hartmetall, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägen, Lochsägensatz, Pro Fit, Pro-Fit, Profit, Rigips, kreisfräser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 23,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,07*
€ 23,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 23,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,89*
€ 24,73*
Lager 3145
5
€ 5,90*
ab € 19,30*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard
DDH1XLMP
ab € 17,13*
Zubehör
Johann Eberhard
DDH1MPCT
ab € 9,64*
Zubehör
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH1MP
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.