Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Zentrierbohrer Schaft Heavy Duty ø 10 mm L=320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu HW-Zentrierbohrer Schaft Heavy Duty ø 10 mm L=320 mm
Produktbild zu HW-Zentrierbohrer Schaft Heavy Duty ø 10 mm L=320 mm
LOGO zu HW-Zentrierbohrer Schaft Heavy Duty ø 10 mm L=320 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101115891
Hersteller:
     PRO-FIT
Herst.-Nr.:
     DDH2XLMPCTHD
EAN/GTIN:
     8714757002638
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
führungsbohrer lochsäge
HW-Zentrierbohrer Schaft Heavy Duty ø 10 mm L=320 mm

Passend zu Lochsäge Multi Purpose.

Weitere Informationen:
Marke:
ProFit
Schaft ø:
10 mm
Länge:
320 mm
Type:
971DDH2XLMPCTHD
Material:
HW
passend zu:
Lochsäge 32-330 mm
Weitere Suchbegriffe: hm zentrierbohrer, Bohrer, Bohrkrone, Bohrkronen-Satz, Bohrkronensatz, Dosenbohrer, Dosenbohrer-Satz, Dosenbohrersatz, Hohlwanddosenbohrer, Kranzbohrer, Kreisbohrer, Kreisschneider, Kreisschneider-Satz, Kreisschneidersatz, Kronenbohrer, Kronenbohrer-Satz, Kronenbohrersatz, Lochschneider, Lochschneider-Satz, Lochschneidersatz, Lochsägensatz, Pro Fit, Profit, Rigips, kreisfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.