Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Mittelschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Mittelschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/2
Produktbild zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Mittelschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/2
LOGO zu BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Mittelschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/2
Artikel-Nr.:
     3145-101117077
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41001120500
EAN/GTIN:
     4014691183818
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Mittelschneider
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
gewindebohrer mittelschneider m5
BOHRCRAFT Hand-Gewindebohrer Mittelschneider HSSG DIN352 6H Gewindegröße M 5/2

Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen, in Standardqualität. Für Stähle bis 800 N/mm².
Type Nr. 1 = Vorschneider,
Type Nr. 2 = Mittelschneider,
Type Nr. 3 = Fertigschneider.

M = Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Gewindelänge:
16 mm
Material:
HSSG
Vierkant:
4,9 mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Kernloch ø:
4,2 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Steigung:
0,8 mm
Gewindegröße:
M 5
DIN:
352 6H
Ausführung:
Mittelschneider
Type:
Code 4100
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer mittelschneider, Handgewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,07*
Zubehör
Bohrcraft
43021500001
ab € 11,24*
Zubehör
Bohrcraft
43021500010
ab € 18,44*
Zubehör
Bohrcraft
43001500000
ab € 5,04*
Zubehör
Alpen
0062600420100
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.