Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 8
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 8
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 8
Artikel-Nr.:
     3145-101118029
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41520300800
EAN/GTIN:
     4014691055658
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 RSP 35º Form C Gewinde M 8

Spiralgenutet Form C, Anschnitt mit Rechtsspirale 35º. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.
Bohrer bis M7 mit Spitze.

Weitere Informationen:
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Form:
C 35° RSP für Sacklöcher
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Gesamtlänge:
90 mm
DIN:
371
Marke:
Bohrcraft
Steigung:
1,25 mm
Material:
HSS-E Co5
Gewindegröße:
M 8
Gewindelänge:
13 mm
Kernloch ø:
6,8 mm
Vierkant:
6,2 mm
Type:
Code 4152
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bohrcraft
45001500620
ab € 8,35*
Zubehör
Alpen
0062600680100
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.