Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M 8
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M 8
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M 8
Artikel-Nr.:
     3145-101118181
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41420300800
EAN/GTIN:
     4014691055542
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinen Gewindebohrer HSS-Eco5 DIN 371 metrische Form B Gewinde M 8

Gerade genutet, Schälanschnitt - Form B, für Durchgangslöcher. Der Schälanschnitt ermöglicht ein leichteres Anschneiden und bessere Spanabfuhr in die Bohrrichtung. Zum Schneiden von metrischen ISO-Gewinden DIN 13.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Steigung:
1,25 mm
Gewindegröße:
M 8
Marke:
Bohrcraft
DIN:
371
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Form:
B für Durchgangslöcher
Material:
HSS-E Co5
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindelänge:
22 mm
Kernloch ø:
6,8 mm
Vierkant:
6,2 mm
Type:
Code 4142
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindeschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300680100
ab € 3,04*
Zubehör
Bohrcraft
45001500620
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.