Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.4 für Schrauben M 11 - 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.4 für Schrauben M 11 - 14
Produktbild zu BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.4 für Schrauben M 11 - 14
LOGO zu BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.4 für Schrauben M 11 - 14
Artikel-Nr.:
     3145-101118571
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     97000700004
EAN/GTIN:
     4014691176186
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
bohrcraft schraubenausdreher
schraubenausdreher
schraubenausdreher gr 4
BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.4 für Schrauben M 11 - 14

Aus hochwertigem CV-Stahl gefertigt. Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben im Gewinde.

Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
für Schrauben:
M 11 - 14
Bohrer ø:
6 mm
Größe:
4
Type:
Code 9700
Weitere Suchbegriffe: Ausdreher, Bolzenausdreher, Linksdreher, linksausdreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.