Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm
Produktbild zu STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm
Technisches Datenbaltt zu STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm
LOGO zu STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm
LOGO zu STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118600
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     252110
EAN/GTIN:
     9002793937588
Suchbegriffe:
Abkühlblock
Griff
Kühlblock
Kühleisen
STUBAI WoodRepair Alu-Kühleisen mit Griff 80 x 180 mm

Das Kühleisen mit Griff praktisches Werkzeug für Holzreparaturen!
Das Aluminium kühlt die Reparaturstelle und diese trocknet schneller.

Weitere Informationen:
Gewicht:
700 g
Material:
Aluminium
Abmessung:
80 x 180 mm
Weitere Suchbegriffe: Repair, Wood, Wood-Repair, WoodRepair, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 55,63*
€ 72,65*
Lager 3145
28
€ 5,90*
ab € 59,50*
€ 77,15*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stubai Zmv
252100
ab € 55,19*
Zubehör
Stubai Zmv
252113
ab € 24,21*
Zubehör
Stubai Zmv
252112
ab € 42,32*
Zubehör
Stubai Zmv
252120
ab € 17,72*
Zubehör
Stubai Zmv
252101
ab € 250,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.