Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WoodRepair Basic-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WoodRepair Basic-Set
WoodRepair Basic-Set
Artikel-Nr.:
     284WZ-138637
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     252100
EAN/GTIN:
     9002793937281
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Set zum Ausbessern von Lochschäden im Holz. Anwendung:
  • Astfüller wird mit Heißklebepistole aufgetragen
  • Kühleisen aufdrücken, einige Sekunden warten
  • Überflüssigen Astfüller mit Hobel entfernen
  • Stelle schmirgeln
  • Fertig!
  • - praktische Zusammenstellung - einfache Anwendung - Made in EU - kleine und praktische Astfüller Pistole für 12 mm Stäbe - gut geeignet für kleinere Produktionen und den Hobbygebrauch - Arbeitstemperatur 170 °C - Betriebsspannung 220-240 V - Klebeleistung 0,3-0,6 kg/h - 1 Stück Basic Pistole 180/80 W - 1 Satz Astfüller für Holzschäden Mix 1 - 150 mm x 12 mm (2x Ast, 2x Kiefer, 2x Eiche, 2x Mahagoni) - 1 Stück Betriebs-/Gebrauchsanweisung
    Weitere Informationen:
    Arbeitstemperatur:
    170 °C
    Betriebsspannung:
    220-240 V
    Klebeleistung:
    0,3-0,6 kg/h
    Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Möbelkitt, Möbelreparaturkitt, hand kartuschenpistole, Holzbearbeitung, Holzreparatur, Holzreparatur satz, Holzreparatur Set, Repair Set, Wood Repair, WoodRepair
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 284
    € 4,80*
    ab € 55,19*
    € 72,37*
    1 Tag
    1
    € 4,50*
    ab € 57,85*
    € 75,75*
    1 Tag
    111
    Frei Haus
    ab € 80,85*
    € 104,05*
    Preise: Lager 284
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,37*
    € 86,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,64*
    € 85,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,52*
    € 81,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,88*
    € 79,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,19*
    € 65,68
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 284
    Versand: Lager 284
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 9,80*
    ab € 18,00*
    € 4,80*
    ab € 350,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252133
    ab € 17,76*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252110
    ab € 55,63*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252113
    ab € 24,21*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252124
    ab € 17,71*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252124
    ab € 17,75*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252128
    ab € 17,72*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252126
    ab € 17,76*
    Zubehör
    Stubai Zmv
    252128
    ab € 17,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.