Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Blechlocher 25.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Blechlocher 25.0 mm
Produktbild zu BOHRCRAFT Blechlocher 25.0 mm
LOGO zu BOHRCRAFT Blechlocher 25.0 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101118849
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     19150302500
EAN/GTIN:
     4014691279689
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher d25
BOHRCRAFT Blechlocher 25.0 mm

Zum gratfreien und exakten Lochen von Blechen aus unterschiedlichen Materialien, wie Aluminium, Eisen, Edelstahl, Kupfer oder Messing.
  • Blechlocher mit 3-Punkt Anschnitt
  • Für max. 2 mm starke Materialien < 800 N/mm²
  • Für max. 1,5 mm starkes VA INOX Material


Weitere Informationen:
Marke:
Bohrcraft
Durchgangsmaß:
-
Zugschraube:
MF 10 x 1.0
Materialstärke bis:
2 mm
Loch ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, Blechknacker, lochstanzer, schraublochstanzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bohrcraft
19160301010
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.