Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN371 Form B-AZ verstärkter Schaft M 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN371
DIN371
DIN376
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN371 Form B-AZ verstärkter Schaft M 8
Artikel-Nr.:
     3145-101118943
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     42400300800
EAN/GTIN:
     4014691285277
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
BOHRCRAFT Maschinen-Gewindebohrer HSS-E DIN371 Form B-AZ verstärkter Schaft M 8

Mit ausgesetzten Zähnen für Durchgangslöcher, 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt. Zum Schneiden von Innengewinden. Für kurzspanende Werkstoffe wie z.B. Aluminium, Kunststoff, Kupfer, und Baustahl bis 900 N/mm². Hochleistungs-Schnellstahl geschliffen und hinterschliffen.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Steigung:
1,25 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Gewindegröße:
M 8
Material:
HSS-E
Form:
B-AZ für Durchgangslöcher
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Schaft ø / Toleranz:
8 / 6H mm
DIN:
371
Gewindelänge:
18 mm
Vierkant:
6,2 mm
Kernloch ø:
6,8 mm
Type:
4240
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300680100
ab € 3,04*
Zubehör
Bohrcraft
45001500620
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.