Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Grünring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Grünring
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Grünring
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Grünring
Artikel-Nr.:
     3145-101119031
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41630300400
EAN/GTIN:
     4014691257168
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Grünring

Form B = 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher. Für Stähle bis 1000 N/mm², Temperguss, Aluminium, Kupfer und Thermoplaste.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Form:
B für Durchgangslöcher
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindegröße:
M 4
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Material:
HSS-E
Marke:
Bohrcraft
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Steigung:
0,7 mm
DIN:
371
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch ø:
3,3 mm
Type:
4163
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300330100
ab € 1,37*
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.