Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring
Artikel-Nr.:
     3145-101119083
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41440300400
EAN/GTIN:
     4014691244076
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer Form B DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring

Form B = 4 - 5 Gang Anschnitt mit Schälanschnitt für Durchgangslöcher. Für Automatenstahl bis 1000 N/mm², Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², Werkzeugstahl bis 1200 N/mm², rostfreier Stahl bis 1000 N/mm² und Temperguss.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Steigung:
0,7 mm
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Gesamtlänge:
63 mm
DIN:
371
Marke:
Bohrcraft
Gewindegröße:
M 4
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Form:
B für Durchgangslöcher
Material:
HSS-E VAP
Kernloch ø:
3,3 mm
Vierkant:
3,4 mm
Gewindelänge:
13 mm
Type:
4144
Weitere Suchbegriffe: Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300330100
ab € 1,35*
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.