Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40º RSP DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40º RSP DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring
Produktbild zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40º RSP DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring
LOGO zu BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40º RSP DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring
Artikel-Nr.:
     3145-101119096
Hersteller:
     Bohrcraft
Herst.-Nr.:
     41540300400
EAN/GTIN:
     4014691246698
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regelgewindebohrer m4 din371
regel-gewindebohrer m4
BOHRCRAFT Maschinengewindebohrer 40º RSP DIN371 M4 verstärkter Schaft Blauring

Form C 35º RSP (rechtsspiralig) = 2 - 3 Gang Anschnitt für Sacklöcher E. Für Automatenstahl bis 1000 N/mm², Vergütungsstahl bis 1200 N/mm², Werkzeugstahl bis 1200 N/mm², rostfreier Stahl bis 1000 N/mm² und Temperguss.

M = metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
63 mm
Form:
C 40° RSP für Sacklöcher
Material:
HSS-E VAP
Schaft ø / Toleranz:
- / 6H mm
Steigung:
0,7 mm
DIN:
371
Gewindekurzzeichen:
M DIN 13
Marke:
Bohrcraft
Aufnahme:
verstärkter Schaft mm
Gewindegröße:
M 4
Kernloch ø:
3,3 mm
Gewindelänge:
7 mm
Vierkant:
3,4 mm
Type:
4154
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer din376, Maschinengewindebohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maykestag
60300330100
ab € 1,35*
Zubehör
Bohrcraft
45001500340
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.