Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Messerfeile schlicht 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Messerfeile schlicht 150 mm
Produktbild zu BLU-DAN Messerfeile schlicht 150 mm
Symbol zu BLU-DAN Messerfeile schlicht 150 mm
LOGO zu BLU-DAN Messerfeile schlicht 150 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120365
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     0703150
EAN/GTIN:
     5603764129342
Suchbegriffe:
Angelfeile Messer
Messerfeile
Messerfeilen
Werkstattfeile Messer
BLU-DAN Messerfeile schlicht 150 mm

Messerförmige Feile mit Kreuzhieb, am Rücken nicht behauen. Wird verwendet für Werkstücke mit spitzen Winkeln wie Formen usw. Geeignet für alle gängigen Materialien.

Weitere Informationen:
empfohlenes Kunststoffheft:
P 2
Hiebart:
Schlicht (Hieb 3)
Länge:
150 mm
Querschnitt:
17,0 x 4,5 mm
Marke:
Blu-Dan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0970983
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.