Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm
LOGO zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm
LOGO zu BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101120402
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     4082160
EAN/GTIN:
     5603764187915
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeilen rund
BLU-DAN Nadelfeile rund 1/2-schlicht 160 mm

Hieblänge entspricht der halben Gesamtlänge der Feile.
Verwendungszweck: Für Uhrmacher, Feinmechaniker usw.

Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Hiebart:
1/2 Schlicht (Hieb 2)
Länge:
160 mm
Marke:
Blu-Dan
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bludan
0987080
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.