Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLU-DAN Nadelfeile rund Bastard 200 mm mit Swiss cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeile rund Bastard 200 mm mit Swiss cut
Produktbild zu BLU-DAN Nadelfeile rund Bastard 200 mm mit Swiss cut
LOGO zu BLU-DAN Nadelfeile rund Bastard 200 mm mit Swiss cut
Artikel-Nr.:
     3145-101120416
Hersteller:
     Bludan
Herst.-Nr.:
     4080200SC
EAN/GTIN:
     5603764187731
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
nadelfeilen rund
BLU-DAN Nadelfeile rund Bastard 200 mm mit Swiss cut

Hieblänge entspricht der halben Gesamtlänge der Feile.
Verwendungszweck: Für Uhrmacher, Feinmechaniker usw.

Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Hiebart:
Bastard (Hieb 0)
Marke:
Blu-Dan
Ausführung:
rund
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.